{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 40 mm - 100 mm | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Interface | Interface RS232C; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Nombre de têtes de mesure | 6 | |
Nombre de bagues de réglage | 3 | |
⌀ bague de contrôle | 50 / 70 / 90 mm | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428841 40-100 | |
EAN / GTIN | 7630041117295 | |
Réf. fabricant | 06130234 |