{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 11 mm - 20 mm | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Interface | Interface RS232C; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Nombre de têtes de mesure | 3 | |
Nombre de bagues de réglage | 2 | |
⌀ bague de contrôle | 11 / 15 mm | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage du fabricant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428841 11-20 | |
EAN / GTIN | 7630041117271 | |
Réf. fabricant | 06130232 |