Micromètre d’intérieur rapide num. XTL avec Bluetooth, Plage de mesure: 8-10mm

Réf.: 428761 8-10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 57.40 /pcs.
  • CHF 28.90 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Bluetooth
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 8 mm - 10 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Bluetooth
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Dim. a 1,9 mm
Profondeur de mesure standard 58 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 121 mm
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428761 8-10
EAN / GTIN 2050002078093

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d’alésages.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 preset
  • Touche marche-arrêt / maintien de valeur.

Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d’étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu’à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.