{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 863 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Messbereich | 10 mm - 12,5 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
Interface | Interface RS232C; Port USB; Interface Bluetooth | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Dim. a | 1,9 mm | |
Profondeur de mesure standard | 58 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 134 mm | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre d’intérieur à 3 touches |
Référence article | 428761 10-12,5 | |
EAN / GTIN | 2050002078147 |