Micromètre d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth 12,5-16 mm

Réf.: 428702 12,5-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
  • CHF 35.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 12,5 mm - 16 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Dim. a 0,5 mm
Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Profondeur de mesure standard 62 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 162 mm
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428702 12,5-16
EAN / GTIN 5051102207823

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
  • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Levier de mesure, tête de mesure avec certificat d’étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier