Micromètre d'intérieur numérique XT 35-50 mm

Réf.: 428602 35-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
  • CHF 45.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Port RS232C; Port USB; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HCT
    Norme DIN 863
    Plage de mesure 35 mm - 50 mm
    Lecture sélectionnable 0,01 / 0,001 mm
    Lecture commutable mm / pouces
    Erreur admissible 0,004 mm
    Dim. a 0,5 mm
    Profondeur de mesure standard 80 mm
    Profondeur de mesure avec rallonge 230 mm
    Interface Port RS232C; Port USB; Interface Bluetooth
    Indice de protection IP IP 67
    Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
    Métrologie numérique
    Emballage Boîte robuste
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428602 35-50
    EAN / GTIN 5051102210311

    Description

    Exécution:

    Micromètres d’intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

    Fonctionnement:

    • Commutation mm / pouces.
    • Réglage de 4 valeurs prédéfinies.
    • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.
    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

    Accessoire(s):

    Câble de données 498948.
    Dongle USB 498952.
    Bagues de réglage 484030.
    Rallonges 428510.

    Pièce(s) de rechange:

    Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange