Appareil de mesure universel Multimar 610-1015 mm

Réf.: 428051 610-1015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 312.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Multimar
    Plage de mesure 610 mm - 1 015 mm
    Plage 12 mm
    Plage d'utilisation int. 610 mm - 1 015 mm
    Plage d'utilisation ext. 580 mm - 985 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Dispositif de mesure universel

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428051 610-1015
    EAN / GTIN 4059192024925

    Description

    Exécution:

    Construction en tube solide, rectifié et chromé dur. Deux supports de bras de mesure reçoivent les différentes touches de mesure. Possibilité d’extension de la plage de mesure de 75 mm par rotation des bras de mesure. Utilisables avec comparateurs ou indicateurs de précision avec ⌀ de tige de 8 h 6 mm (afficheur non fourni).
    • Sécurité de mesure et répétabilité élevées grâce au guidage à billes très précis.
    • Poignées avec isolation thermique.
    • Sens de la mesure commutable pour mesure intérieure et extérieure.
    • Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés.
    • Le support de bras de mesure mobile est logé dans un guidage à billes très précis à faible jeu et frottement.
    • Colonne robuste rectifiée et chromée dure.
    • Montage aisé grâce aux blocs de dépose et de montage.

    Utilisation:

    • Dimensions extérieures et intérieures.
    • Filetages extérieurs et intérieurs.
    • Centrages.
    • Epaulements étroits, gorges et rainures.
    • Cônes extérieurs et intérieurs.
    • Dentures extérieures et intérieures, etc.

    Remarque(s):

    Jusqu’à la plage de mesure 2500 mm, avec tube léger en carbone sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange