Appareil de mesure universel Multimar 260-615 mm

Réf.: 428051 260-615
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 60.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Multimar
Plage de mesure 260 mm - 615 mm
Plage 12 mm
Plage d'utilisation int. 260 mm - 615 mm
Plage d'utilisation ext. 230 mm - 585 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Dispositif de mesure universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428051 260-615
EAN / GTIN 4059192024918
Réf. fabricant 4503003

Description

Exécution:

Construction en tube solide, rectifié et chromé dur. Deux supports de bras de mesure reçoivent les différentes touches de mesure. Possibilité d’extension de la plage de mesure de 75 mm par rotation des bras de mesure. Utilisables avec comparateurs ou indicateurs de précision avec ⌀ de tige de 8 h 6 mm (afficheur non fourni).
  • Sécurité de mesure et répétabilité élevées grâce au guidage à billes très précis.
  • Poignées avec isolation thermique.
  • Sens de la mesure commutable pour mesure intérieure et extérieure.
  • Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés.
  • Le support de bras de mesure mobile est logé dans un guidage à billes très précis à faible jeu et frottement.
  • Colonne robuste rectifiée et chromée dure.
  • Montage aisé grâce aux blocs de dépose et de montage.

Utilisation:

  • Dimensions extérieures et intérieures.
  • Filetages extérieurs et intérieurs.
  • Centrages.
  • Epaulements étroits, gorges et rainures.
  • Cônes extérieurs et intérieurs.
  • Dentures extérieures et intérieures, etc.

Remarque(s):

Jusqu’à la plage de mesure 2500 mm, avec tube léger en carbone sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier