Table de mesure à 2 points DM1 75 mm

Réf.: 428030 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure maximale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'utilisation int. 18 mm - 75 mm
Plage d'utilisation ext. 6 mm - 70 mm
Force de mesure 2,6 N
Métrologie analogique
Longueur 142 mm
Largeur 110 mm
Type de produit Appareil de mesure 2 points

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428030 75
EAN / GTIN 4045197412072
Réf. fabricant 428030 75

Description

Exécution:

Exécution robuste pour une utilisation directe sur le centre de tournage / fraisage. Pour le contrôle de diamètres intérieurs et extérieurs, de la concentricité, de gorges et d’épaisseurs, avec une répétabilité de 2 µm. Utilisables avec comparateurs ou indicateurs de précision avec ⌀ de tige de 8 h6 et ⌀ de boîtier maximal de 62 mm (comparateur non fourni).

Avantage(s):

Temps de mesure et de préparation courts; modèle robuste nécessitant peu d’entretien.

Livraison:

Instrument de mesure entièrement monté; avec 2 paires de disques de mesure à revêtement TiN (1×⌀ 8 mm / 1×⌀ 13 mm), 3 clés mâles coudées (ouv. 3, 4 et 5).