{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage d'utilisation int. | 18 mm - 135 mm | |
Plage d'utilisation ext. | 6 mm - 130 mm | |
Force de mesure | 2,6 N | |
Métrologie | analogique | |
Longueur | 202 mm | |
Largeur | 167 mm | |
Type de produit | Appareil de mesure 2 points |
Référence article | 428030 135 | |
EAN / GTIN | 4045197412089 | |
Réf. fabricant | 428030 135 |