• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Butée micrométrique avec sortie de données, Plage de mesure (course): 0-50mm

Réf.: 426510 0-50
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 54.10 /pcs.
  • CHF 86.40 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (course) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure (course) 0 mm - 50 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 0,003 mm
⌀ broche 11 mm
⌀ tambour micrométrique 49 mm
⌀ tige de support 18 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Longueur tige de support 14 mm
Métrologie numérique
Longueur totale 172 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 426510 0-50
EAN / GTIN 4946368610276
Réf. fabricant 164-163
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur − sans vernier. Broche de mesure trempée et rectifiée, blocage par vis de serrage, limiteur de couple à friction.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de micromètre.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497100.