Butée micrométrique avec sortie de données 0-25 mm

Réf.: 426510 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 33.50 /pcs.
  • CHF 86.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (course) (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure (course) 0 mm - 25 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 0,002 mm
⌀ broche 6,35 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
⌀ tige de support 12 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 65
Longueur tige de support 16 mm
Métrologie numérique
Longueur totale 170 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 426510 0-25
EAN / GTIN 4946368695976
Réf. fabricant 350-271-30

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur − sans vernier. Broche de mesure trempée et rectifiée, blocage par vis de serrage, limiteur de couple à friction.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de micromètre.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497445.