Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-6,5mm

Réf.: 426200 0-6,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 33.50 /pcs.
  • CHF 86.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (course) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure (course) 0 mm - 6,5 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,002 mm
⌀ broche 3,5 mm
⌀ tambour micrométrique 9 mm
Rayon surface d'appui 3 mm
⌀ tige de support 6 mm
Longueur tige de support 6 mm
Métrologie analogique
Longueur totale 37 mm
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 426200 0-6,5
EAN / GTIN 4946368020815
Réf. fabricant 148-205-10
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets.
Broche rotative, sans surface d'appui en carbure, sans limiteur de couple, modèle extra court.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

Remarque(s):

Modèles spéciaux sur demande.