Butée micrométrique 0-25 mm

Réf.: 426200 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 33.50 /pcs.
  • CHF 86.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (course) (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure (course) 0 mm - 25 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,002 mm
⌀ broche 6,35 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
⌀ tige de support 10 mm
Longueur tige de support 15 mm
Métrologie analogique
Longueur totale 109 mm
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 426200 0-25
EAN / GTIN 4946368021898
Réf. fabricant 150-192

Description

Exécution:

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets.
Broche rotative, avec surface d’appui en carbure et limiteur de couple.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.

Remarque(s):

Modèles spéciaux sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Butée micrométrique  0-25 mm

Butée micrométrique 0-25 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  78.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  58.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Lecture 0,01 mm 0,01 mm
Erreur admissible 0,002 mm 0,002 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm 18 mm
Norme Norme usine Norme usine
⌀ broche 6,35 mm 6,5 mm
Plage de mesure (course) 0 mm - 25 mm 0 mm - 25 mm
Type de produit Butée micrométrique Butée micrométrique