Calibre à mâchoire de précision avec becs de mesure 80-130 mm

Réf.: 424906 80-130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 65.20 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm Norme usine
Messbereich 80 mm - 130 mm
Parallélisme plan des surfaces de mesure 3 µm
Course du palpeur de mesure 2,5 mm
Force de mesure 9 N
Surface de mesure 15×17 mm
Mesure de l'écartement des dents à partir du module m 1
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 424906 80-130
EAN / GTIN 4059192017767
Réf. fabricant 4452002

Description

Exécution:

Avec becs de mesure en carbure rapporté en porte-à-faux. Pour diamètres d’épaulements étroits, rebord de centrages, épaulements d’arbres, entraxes de gorges et écartements de dents WK pour la détermination de l’épaisseur des dents de roues dentées avec dents droites et obliques.
Puissant étrier en acier forgé avec isolation thermique. Face de mesure et touche en acier trempé inoxydable. Face de mesure montée sur ressort et rétractable par l’intermédiaire d’un levier pour permettre l’introduction de la pièce. Touche réglable sur toute la plage de mesure par une crémaillère et une vis moletée. Réglage avec cales étalons. Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre de la pièce. Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés. Utilisable avec tous les comparateurs (non compris dans le prix) avec tige de serrage de 8 mm. Choisir de préférence les comparateurs de précision 434674 réf. 25/0,5 et réf. 50/1. Les écarts de tolérance de la pièce apparaissent sous forme chiffrée sur le comparateur.

Livraison:

Sans comparateur de précision. Avec coffret en bois.

Accessoire(s):

Etalons de réglage, comparateurs de précision 434674. Support en fonte, support pour instruments de mesure type FK pour la transmission du mouvement de levage dans l’axe de mesure, touches de mesure.