Exécution:
Avec becs de mesure en carbure rapporté en porte-à-faux. Pour diamètres d’épaulements étroits, rebord de centrages, épaulements d’arbres, entraxes de gorges et écartements de dents WK pour la détermination de l’épaisseur des dents de roues dentées avec dents droites et obliques.
Puissant étrier en acier forgé avec isolation thermique. Face de mesure et touche en acier trempé inoxydable. Face de mesure montée sur ressort et rétractable par l’intermédiaire d’un levier pour permettre l’introduction de la pièce. Touche réglable sur toute la plage de mesure par une crémaillère et une vis moletée. Réglage avec cales étalons. Butée de centrage réglable pour le réglage sur le centre de la pièce.
Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés. Utilisable avec tous les comparateurs (non compris dans le prix) avec tige de serrage de 8 mm. Choisir de préférence les comparateurs de précision
434674 réf. 25/0,5 et réf. 50/1.
Les écarts de tolérance de la pièce apparaissent sous forme chiffrée sur le comparateur.
Livraison:
Sans comparateur de précision. Avec coffret en bois.
Accessoire(s):
Etalons de réglage, comparateurs de précision
434674. Support en fonte, support pour instruments de mesure type FK pour la transmission du mouvement de levage dans l’axe de mesure, touches de mesure.