{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 50 mm - 100 mm | |
Plage de mesure indicateur de précision | ±0,05 mm | |
Lecture micromètre | 0,01 mm | |
Lecture indicateur de précision | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
⌀ broche | 7,5 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 18 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres à indicateur de précision |
Référence article | 424800 50-100 | |
EAN / GTIN | 2050001036650 | |
Réf. fabricant | 4154002 |