Micromètre à indicateur de précision 150-200 mm

Réf.: 424800 150-200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 63.30 /pcs.
  • CHF 94.50 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 150 mm - 200 mm
Plage de mesure indicateur de précision ±0,05 mm
Lecture micromètre 0,01 mm
Lecture indicateur de précision 0,001 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 7,5 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres à indicateur de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 424800 150-200
EAN / GTIN 2050001036674
Réf. fabricant 4154004

Description

Exécution:

Broche de mesure en acier inoxydable, trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure rapporté. Vernier et parties de lecture chromés mats. Avec isolant. Force de mesure constante. Contre-palpeur mobile, rétractable. Convient particulièrement aux pièces à fabriquer en série de précision.

Précision:

Indicateur de précision DIN 863 − micromètre 2 µm.

Livraison:

Avec indicateur de précision Millimess 434674 réf. 50/1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange