{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 25 mm - 50 mm | |
Plage de mesure indicateur de précision | ±0,065 mm | |
Lecture micromètre | 0,01 mm | |
Lecture indicateur de précision | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Profondeur du col de cygne | 30 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres à indicateur de précision |
Référence article | 422500 25-50 | |
EAN / GTIN | 4059192004255 | |
Réf. fabricant | 4150001 |