{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Plage de mesure indicateur de précision | ±0,065 mm | |
Lecture micromètre | 0,01 mm | |
Lecture indicateur de précision | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Profondeur du col de cygne | 16 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres à indicateur de précision |
Référence article | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Réf. fabricant | 4150000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre à indicateur de précision 0-25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,085.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 648.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Messbereich | 0 ;25 | 0 ;25 |
Plage de mesure indicateur de précision | ±0,065 | ±0,045 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètres à indicateur de précision | Micromètres à indicateur de précision |