{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 75 mm - 100 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 30 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 420750 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197203885 | |
Réf. fabricant | 420750 75-100 |