Micromètre graduation au 100e 50-75 mm

Réf.: 420750 50-75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 74.10 /pcs.
  • CHF 40.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/100
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
⌀ broche 8 mm
⌀ tambour micrométrique 30 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 420750 50-75
EAN / GTIN 4045197203878
Réf. fabricant 420750 50-75

Description

Exécution:

Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.
Broche de mesure trempée et rectifiée; blocage par levier de serrage.
Avec limiteur de couple à friction et isolant.

Livraison:

A partir de la réf. 25−50, avec 1 étalon de réglage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange