{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 0 mm - 800 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,04 mm | |
Interface | Port RS232C; Port USB | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur semelle | 150 mm | |
Section de la règle | 12×4 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418770 800 | |
EAN / GTIN | 2050001670892 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jauge de profondeur universelle numérique 800 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 2,220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 745.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Erreur admissible | 0,04 | 0,06 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Lecture commutable | 0,0005 | 0,0005 |
Métrologie | numérique | numérique |
Type de produit | Jauge de profondeur | Jauge de profondeur |