Jauge de profondeur numérique 800 mm

Réf.: 418802 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 94.00 /pcs.
  • CHF 83.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 800 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,06 mm
Métrologie numérique
Section de la règle 23,5 × 9 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 LR44
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418802 800
EAN / GTIN 4045197529107
Réf. fabricant 418802 800

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible. Propriétés de glissement optimales grâce au guidage prismatique double. Semelles en aluminium pourvu d’un revêtement dur, avec deux alésages décalés de 90° (M2,5) pour touches de mesure.

Livraison:

Avec palpeur de mesure 434900 réf. 2, 3 semelles (150, 300 et 450 mm), 1 pile 081560 réf. LR44 et certificat d’étalonnage d’usine.

Accessoire(s):

Toutes les touches spéciales et de rechange 434900434915 avec filetage M2,5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop