{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,04 mm | |
⌀ touche de mesure à disque | 10 mm | |
⌀ jauge de profondeur | 4 mm | |
Métrologie | numérique | |
Section de la règle | 23,5 × 9 mm | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 LR44 | |
Type de produit | Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures |
Référence article | 418755 300 | |
EAN / GTIN | 4045197640574 | |
Réf. fabricant | 418755 300 |