Jauge de profondeur numérique pour rainures 200 mm

Réf.: 418755 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 22.55 /pcs.
  • CHF 12.55 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm Norme usine
Messbereich 0 mm - 200 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,03 mm
⌀ touche de mesure à disque 10 mm
⌀ jauge de profondeur 4 mm
Métrologie numérique
Section de la règle 23,5 × 9 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 LR44
Type de produit Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418755 200
EAN / GTIN 4045197640567
Réf. fabricant 418755 200

Description

Exécution:

Jauge de profondeur numérique pour la mesure de rainures, gorges, cavités, épaulements et alésages. Construction compacte avec profilé d’aluminium renforcé par de l’acier, avec surface revêtue d’oxyde. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au guidage prismatique intérieur double. Différents becs de mesure (M2,5) peuvent être vissés dans la barre de mesure.
Profilé d’aluminium renforcé par de l’acier avec surface revêtue d’oxyde. Guidage prismatique double. Pointes de mesure (M2,5) interchangeables.

Utilisation:

Mesure de gorges, de rainures, d’alésages et d’épaulements.

Livraison:

Pointe de mesure avec bille en acier, touche de mesure à disque 434900 réf. 11, semelles de 150 et 350 mm, pile 081560 réf. LR44.

Accessoire(s):

Semelles 418757 réf. 550, réf. 750 et réf. 900.