{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 300 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / Inch | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur semelle | 150 mm | |
Section de la règle | 11,5 × 3,6 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures |
Référence article | 418753 300 | |
EAN / GTIN | 4059192057350 | |
Réf. fabricant | 4126524 |