Il existe une alternative à ce produit

Jauge de profondeur numérique pour rainures IP 67 200 mm

Réf.: 418753 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 16.55 /pcs.
  • CHF 20.40 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / Inch
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / Inch
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 67
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 11,5 × 3,6 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur au 1/20 ème pour rainures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418753 200
EAN / GTIN 4059192057343
Réf. fabricant 4126523

Description

Exécution:

Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc.
Règle à double crochet. Les deux surfaces de contact se trouvent sur un même plan.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

1 pile 08 1560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 49 8940.