{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,02 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 16×3,5 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418713 200 | |
EAN / GTIN | 4946368727158 | |
Réf. fabricant | 571-252-20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jauge de profondeur numérique IP 67 avec sortie de données, Plage de mesure: 200mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 572.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 499.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 510.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur semelle | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | Interface RS232C; Port USB | Interface Bluetooth |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Métrologie | numérique | numérique | numérique |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Ecart de mesure E MPE | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |