{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 500 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Interface | Port USB; Port Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Autonomie | 12 000 h | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur semelle | 150 mm | |
Section de la règle | 15×4 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418695 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106510 | |
Réf. fabricant | 00530444 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jauge de profondeur numérique TWIN CAL IP 67, Plage de mesure: 500mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 713.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 596.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Norme | ISO 13385 | Norme usine |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | 0,0005 pouce |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Type de produit | Jauge de profondeur | Jauge de profondeur |