Jauge de profondeur numérique TWIN CAL IP 67, Plage de mesure: 200mm

Réf.: 418695 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 22.55 /pcs.
  • CHF 12.55 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB; Port Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Interface Port USB; Port Digimatic; TESA Link Connector TLC
Indice de protection IP IP 67
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Autonomie 12 000 h
Métrologie numérique
Matériau INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 15×4 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418695 200
EAN / GTIN 7630041106480
Réf. fabricant 00530441

Description

Exécution:

Grand affichage numérique de 11 mm, protection IP67, boîtier “Soft touch”, autonomie de 12000 heures, mise en veille après 10 min et arrêt automatique au bout de 2 h, interface TLC-TWIN, surface de mesure étagée de 4 mm de large.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Universelle pour mesures de profondeur, alésages, épaulements, largeurs et écarts.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jauge de profondeur numérique TWIN CAL IP 67, Plage de mesure: 200mm

Jauge de profondeur numérique TWIN CAL IP 67, Plage de mesure: 200mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  523.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
499,00 CHF
CHF  399.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  578.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Toutes les pièces trempé trempées trempées
Nombre de piles incluses 1 1 1
Longueur semelle 100 mm 100 mm 100 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles Fonctionnement sur piles
Emballage Boîte robuste Boîte robuste Boîte robuste
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032
Type de produit Jauge de profondeur Jauge de profondeur Jauge de profondeur