Jauge de profondeur, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 418300 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 30.05 /pcs.
  • CHF 25.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Graduation 1/20 mm
Longueur vernier 39 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,08 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 11×4 mm
Emballage Etui
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 418300 300
EAN / GTIN 4045197203656
Réf. fabricant 418300 300

Description

Exécution:

Règle de mesure et vernier chromés mats. Vernier réglable. Graduation à fort contraste. Surfaces de mesure et d’appui finement rodées. Possibilité d'obtenir des longueurs de semelles plus importantes grâce à des semelles supplémentaires (418744).

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 418744 (180 − 320 mm).