{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
Graduation | 1/20 mm | |
Longueur vernier | 39 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,05 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Longueur semelle | 100 mm | |
Section de la règle | 11×4 mm | |
Emballage | Etui | |
Type de produit | Jauge de profondeur |
Référence article | 418300 200 | |
EAN / GTIN | 4045197203649 | |
Réf. fabricant | 418300 200 |