{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 750 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation | 1/128 pouce | |
Graduation vernier mm/pouces | oui | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,12 mm | |
Blocage | Vis de blocage en haut | |
Ausführung Messfläche | trempées | |
Longueur de bec | 150 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415100 750 | |
EAN / GTIN | 4045197203175 | |
Réf. fabricant | 415100 750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse d’atelier avec graduation mm et pouces 750 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 697.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 825.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 150 | 150 |
Graduation | 1/20 | 1/20 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Métrologie | analogique | analogique |
Ecart de mesure E MPE | ±0,12 | ± 0,10 |