{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 750 mm | |
Graduation | 1/20 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ± 0,10 mm | |
Réglage fin | oui | |
Pointes de mesure | oui | |
Longueur de bec | 150 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415090 750 | |
EAN / GTIN | 4062406065225 | |
Réf. fabricant | 415090 750 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pac avec réglage fin a vernier 750 mm avec réglage fin 750 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 825.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 697.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 150 | 150 |
Graduation | 1/20 | 1/20 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Métrologie | analogique | analogique |
Ecart de mesure E MPE | ± 0,10 | ±0,12 |