{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Pour gauchers | oui | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 LR44 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412812 150 | |
EAN / GTIN | 4045197422828 | |
Réf. fabricant | 412812 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse numérique pour gauchers 150 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 120.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 102.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 364.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longueur de bec | 40 | 40 | 40 |
Jauge de profondeur disponible | oui | oui | oui |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | numérique | numérique | numérique |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |