{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 150 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,02 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Interface | Interface RS232C; Port USB | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Longueur de bec | 40 mm | |
Hauteur des chiffres affichage LCD | 11,5 mm | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412840 150 | |
EAN / GTIN | 4062406127367 | |
Réf. fabricant | 412840 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données; accessoires inclus, Plage de mesure: 150mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 364.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 401.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 345.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,0005 pouce | 0,0005 pouce | 0,0005 pouce |
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 | 1 |
Longueur de bec | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | forme carrée 3,7×1,3 | forme carrée 3,7×1,3 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Ecart de mesure E MPE | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm |