{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | non | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 64 mm | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Format international | CR2032 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412781 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773946 | |
Réf. fabricant | 412781 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pied à coulisse numérique HCT IP67 avec Bluetooth 300 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 378.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 294.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Toutes les pièces | trempées | trempées |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Longueur de bec | 64 | 65 |
Jauge de profondeur disponible | non | non |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 | ±0,04 |