Pieds à coulisse d’atelier de construction légère, Plage de mesure: 900mm

Réf.: 412770 900
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 85.60 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 78.50 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Toutes les pièces: trempées
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 900 mm
Vernier 1/20
Erreur admissible 0,11 mm
Longueur de bec 90 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 10 mm
Métrologie analogique
Toutes les pièces trempées
Poids 0,8 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 412770 900
EAN / GTIN 4067263118985
Réf. fabricant 412770 900

Description

Exécution:

Pieds à coulisse d’atelier de construction légère. Lecture sans parallaxe avec contraste extrême grâce à une graduation blanche sur fond noir. Propriétés de glissement et de guidage optimales grâce au guidage prismatique intérieur double. Becs de mesure en acier inoxydable trempé, interchangeables, rectifiés avec précision.

Accessoire(s):

Becs de mesure 125 mm, 150 mm.