{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 500 mm | |
Vernier | 1/20 | |
Erreur admissible | 0,07 mm | |
Longueur de bec | 90 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
Métrologie | analogique | |
Toutes les pièces | trempées | |
Poids | 0,6 kg | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 412770 500 | |
EAN / GTIN | 4067263118954 | |
Réf. fabricant | 412770 500 |