{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 mm | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 64 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412733 300 | |
EAN / GTIN | 4059192058302 | |
Réf. fabricant | 4103306 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pied à coulisse numérique IP67 300 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 404.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 254.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 270.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Toutes les pièces | trempé | trempées | trempées |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 | 1 |
Plage de mesure | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Ecart de mesure E MPE | ±0,04 | ±0,03 | ±0,03 |