{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 200 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,3 | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 50 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412733 200 | |
EAN / GTIN | 4059192058289 | |
Réf. fabricant | 4103304 |