{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | ISO 13385 | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | |
Jauge de profondeur disponible | oui | |
Jauge de profondeur | forme carrée 3,7×1,4 | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Longueur de bec | 64 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille | oui | |
Arrêt automatique | oui | |
Métrologie | numérique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempé | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Pieds à coulisse universels |
Référence article | 412623 300 | |
EAN / GTIN | 4946368727912 | |
Réf. fabricant | 500-708-20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pied à coulisse numérique IP67, Plage de mesure: 300mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 426.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
253,50 CHF
CHF 206.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
254,50 CHF
CHF 198.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
270,50 CHF
CHF 222.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
215,50 CHF
CHF 171.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
378,50 CHF
CHF 286.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Norme | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Métrologie | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique | numérique |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Type de produit | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels | Pieds à coulisse universels |
Ecart de mesure E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |