Pied à coulisse, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 410100 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 12.55 /pcs.
  • CHF 22.55 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Graduation 1/20 mm
Graduation 1/128 pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Étui
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 410100 150
EAN / GTIN 4045197502506
Réf. fabricant 410100 150

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Coulisseau ergonomique.
Surfaces de mesure rodées finement.
Lecture améliorée grâce au vernier coloré en retrait.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier