Pompes à dépression, Type: VP3

Réf.: 385010 VP3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 306 mm
Largeur 226 mm
Hauteur 182 mm
Puissance d'aspiration 16 m3/h
Tension du moteur 230 V
Puissance du moteur 0,55 kW
Poids 18 kg
Type de produit Générateurs de vide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 385010 VP3
EAN / GTIN 2050001717429
Réf. fabricant 82115

Description

Exécution:

Pompes à dépression (uniquement pour usinage à sec).

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d’air, vacuomètre.