Pompes à dépression, Type: VP2

Réf.: 385010 VP2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 271 mm
Largeur 258 mm
Hauteur 296 mm
Puissance d'aspiration 10 m3/h
Tension du moteur 230 V
Puissance du moteur 0,4 kW
Poids 18 kg
Type de produit Générateurs de vide

Numéros d’identification et classifications

Référence article 385010 VP2
EAN / GTIN 2050002082649
Réf. fabricant 95969

Description

Exécution:

Pompes à dépression (uniquement pour usinage à sec).

Utilisation:

Fonctionnement de systèmes et de plateaux de bridage par dépression.

Livraison:

Tuyau de 2 m, soupape à commande par levier 3/2 voies avec purge d’air, vacuomètre.