Plateaux à dépression à grille Système Venturi VRV0

Réf.: 384900 VRV0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 200 mm
Largeur 125 mm
Hauteur 21 mm
Pas 12,5 mm
Type de produit Plateau de bridage par dépression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 384900 VRV0
EAN / GTIN 4062406256425
Réf. fabricant 384900 VRV0

Description

Exécution:

Aluminium, bleu acier anodisé. Pression de service 3,5 − 8 bars. Le vide limite est d’env. 80 mbars (92 % de vide). Le silencieux intégré réduit le bruit. Planéité ± 0,5 mm.

Avantage(s):

Système d'entrée de gamme économique. Frais d'entretien réduits. Immédiatement prêt à l'emploi.

Utilisation:

Pour le bridage par dépression sans pompe à dépression.
Pour utilisation sur étaux machine. Les pièces minces en particulier peuvent être serrées de manière flexible et sans effort.

Livraison:

Rondelles de butée, tuyau à air comprimé ⌀10 mm (1 m), buse Venturi (1×).
Cordon d'étanchéité ⌀4 mm (10 m).

Remarque(s):

En cas d’utilisation de buses Venturi, l’usinage avec émulsion lubrifiante est déconseillé.