Plateaux à dépression à grille Système Venturi VR1

Réf.: 384900 VR1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: Systèmes de serrage à point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 300 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 32,5 mm
Pas 12,5 mm
Exécution Systèmes de serrage à point zéro
Type de produit Plateau de bridage par dépression

Numéros d’identification et classifications

Référence article 384900 VR1
EAN / GTIN 4062406256432
Réf. fabricant 384900 VR1

Description

Exécution:

Aluminium, bleu acier anodisé. Pression de service 3,5 − 8 bars. Le vide limite est d’env. 80 mbars (92 % de vide). Le silencieux intégré réduit le bruit. Planéité ± 0,5 mm.
Avec 2 alésages ZeroClamp 12M10, mesure étalon 200 mm.

Avantage(s):

Système d'entrée de gamme économique. Frais d'entretien réduits. Immédiatement prêt à l'emploi.
Possibilité de conversion aisée et rapide au mode pompe à vide.

Utilisation:

Pour le bridage par dépression sans pompe à dépression.

Livraison:

Rondelles de butée, tuyau à air comprimé ⌀10 mm (1 m), buse Venturi (1×).
Cordon d'étanchéité ⌀4 mm (10 m).
Raccord (1×), fiche LW 12 (1×), brides de serrage (2×).

Remarque(s):

En cas d’utilisation de buses Venturi, l’usinage avec émulsion lubrifiante est déconseillé.