{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ max. rond | 300 mm | |
Longueur maximale plat | 2 000 mm | |
Largeur maximale plat | 1 000 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, plat | 25 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 20 mm | |
Dim. A | 161 mm | |
Dim. B | 191 mm | |
Dim. C | 98 mm | |
Dim. D | 87 mm | |
Dim. E | 95 mm | |
Dim. F | 231 mm | |
Dim. G | 21 mm | |
Charge maximale plat | 300 kg | |
Charge maximale rond | 150 kg | |
Poids | 9,5 kg | |
Type de produit | Aimants de levage |
Référence article | 382020 300 | |
EAN / GTIN | 4062406257774 | |
Réf. fabricant | 382020 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
AIMANT DE LEVAGE LM1, Charge max (plan): 300kg
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 878.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 268.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur maximale plat | 2 000 mm | |
⌀ max. rond | 300 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 20 mm | |
Dim. D | 87 mm | |
Dim. G | 21 mm | |
Dim. B | 191 mm | |
Type de produit | Aimants de levage | Masse polaire |