{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ max. rond | 750 mm | |
Longueur maximale plat | 3 000 mm | |
Largeur maximale plat | 1 500 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, plat | 40 mm | |
Epaisseur de matériau minimale, rond | 40 mm | |
Dim. A | 285 mm | |
Dim. B | 320 mm | |
Dim. C | 140 mm | |
Dim. D | 109 mm | |
Dim. E | 140 mm | |
Dim. F | 346 mm | |
Dim. G | 34 mm | |
Charge maximale plat | 1 000 kg | |
Charge maximale rond | 500 kg | |
Poids | 33 kg | |
Type de produit | Aimants de levage |
Référence article | 382020 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406257798 | |
Réf. fabricant | 382020 1000 |